Beli gergaji krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Cordless Multi Cutter (Mesin Pemotong Serbaguna)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Cordless Multi Cutter (Mesin Pemotong Serbaguna)
    atribut:
    • Oscillation Angle (°): 2.8
    • Battery Power (V/mAH): DC 12/1500
    • Battery Type: Lithium Ion
    • No Load Speed (rpm): 5000-15000
  2. INGCO Cordless Multi Cutter Tool Oscillating (Mesin Pemotong Serbaguna Baterai)
    Mulai

    Rp719.900

    INGCO Cordless Multi Cutter Tool Oscillating (Mesin Pemotong Serbaguna Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Set Contents: With 1PCS flexible scraper With 1PCS cutting saw blade With 1PCS segment saw blade With 1PCS hex key With 1PCS sanding base With 3PCS sanding paper Battery and charger not included Packed by color box
    • No Load Speed (rpm): 5000-20000
  3. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  4. INGCO Cordless Multi-Tool
    Mulai

    Rp859.900

    INGCO Cordless Multi-Tool
    Deskripsi:
    Content:1 x Flexible Scraper1 x Cutting Saw Blade1 x Segment Saw Blade1 x Hex Key1 x Sanding Base3 x Sanding Papers
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 5000-20000 (6-speed adjustment)
    • Oscillation Angle (°): 3.2
    • Rated Voltage (V): 20 (Battery Not Included)
  5. INGCO Cordless Brush Cutter and String Trimmer Lithium Ion
    Mulai

    Rp2.899.900

    INGCO Cordless Brush Cutter and String Trimmer Lithium Ion
    Deskripsi:
    INGCO P20S Brushless 2-in-1 Bush Cutter // Mesin Cordless Potong Rumput Pisau Senar Baterai
    atribut:
    • Voltage (V): 40
    • Blade Cutting Diameter (mm): 255
    • Trimmer Cutting Diameter (mm): 330
    • Set Contents: Battery and charger not included With 1pcs trimmer head With 1pcs 3T blade
    • Line Diamater (mm): round 2.0
    • Line Length (m): 5
    • No Load Speed (rpm): 0-5500/ 0-7500
  6. KRISBOW Gergaji Busur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

  7. BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)
    Mulai

    Rp3.399.900

    BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)
    Deskripsi:
    Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
  8. KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
  9. Leica Laser Distance Meter
    Mulai

    Rp16.999.900

    Leica Laser Distance Meter
    Deskripsi:
    -Colour display with Digital Pointfinder 4x zoom-Rechargeable Li-ion battery-Measure by Gesture* or DIST Key* (* NEW features)-Bluetooth® Smart – FREE Apps Leica DISTO sketch & Transfer-IP54: dust & splash water protected-Indirect Height Measurement | 360° Tilt Sensor-Smart Horizontal Mode | Smart Room MeasurementSupplied with:-Leica DISTO D5 R Laser Measure-DISTO pouch, USB Cable & Hand loop-Calibration Certificate SilverOutdoor laser distance measuring made easy with the Leica DISTO D5 RWith the digital on screen Pointfinder the Leica DISTO D5 R makes measuring outside, even in bright sunshine and at very long distances, easy. Both the target and the measurement results can be seen very clearly on the large IPS display(iPhone quality). Avoid moving the device for accuracy when measuring using the new Gesture measure feature, move hand across laser beam and measurement is triggered…. How cool is that!So many features to help with all manner of measuring applications, Smart Horizontal Mode, height tracking, profile or angle measurements. This means that any measurement situation on the construction site can be solved quickly and efficiently.Measured data can then be Blue-toothed to the DISTO Plan app or individual templates, e.g. in Excel, email or any application to support an efficient and error-free digital workflow.-Outdoor Laser | Digital Pointfinder-Multi-functional, IP54 (dust & splash water protected)-Trigger measurements with a gesture – for max accuracy- Area & Volume Function | Addition / Subtraction
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±1
  10. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  11. TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  12. IMADA Pengukur Kekuatan Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.999.900

  13. TEKIRO Zinc Scissors (Gunting Seng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Zinc Scissors (Gunting Seng)
    Deskripsi:
    Pisau tajamMampu memotong pelat metal hingga ketebalan 1.2mmPraktis dan mudah digunakan
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 50
  14. Leica Laser Distance Meter DISTO X3-1 Handheld (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp8.299.900

    Leica Laser Distance Meter DISTO X3-1 Handheld (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Designed for tough, rugged conditions.
    atribut:
    • Content: DISTO X3-1, pouch, 2xAA batteries, hand loop, Quickstart guide, warranty card, Safety Manual, Calibration Certificate Silver.
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 0.04
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2.0/0.08
    • Bluetooth: v4.0
    • Box Height (mm): 87
    • Box Length (mm): 172
    • Box Width (mm): 98
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.445
    • Protection Class: IP65 (dust tight and jet water protected) drop tested from 2 m height
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 500
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 150
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 260
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 80
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.2
Daftar Harga gergaji krisbow Terbaru November 2026
KRISBOW Gergaji TanganRp97.900
KRISBOW Cordless Multi Cutter (Mesin Pemotong Serbaguna)Rp1.099.900
INGCO Cordless Multi Cutter Tool Oscillating (Mesin Pemotong Serbaguna Baterai)Rp719.900
Deli Gergaji TanganRp42.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp41.900
INGCO Cordless Multi-ToolRp859.900
INGCO Cordless Brush Cutter and String Trimmer Lithium IonRp2.899.900
KRISBOW Gergaji BusurRp81.900
BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)Rp3.399.900
RYU Multi Cutter (Mata Gergaji Bundar)Rp31.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)